ソケットビット マグネットのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
273件の「ソケットビット マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットビット7mm」、「10mmビット」、「インパクトソケット 6.35」などの商品も取り扱っております。
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ - 呼称 MB45 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm) 60 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm) 60 差込角対辺(mm) 1/4(6.3mm) 刃先マグネット あり
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番 487-9422 全長(mm) 60 質量(g) 20 ビット取付方法 ビット差込式
1個
569 税込626
当日出荷

マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。 軸(mm) 6.35 全長(mm) 55 材質 特殊合金鋼 タイプ マグネット付 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称 MA20S 全長(mm) 55 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm) 100 呼称 MB45D 刃先マグネット あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm) 55 仕様 マグネット入り 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm) 80 ホルダー径(mm) 10 差込口 対辺6.35mm 質量(g) 44 仕様 マグネット着脱式 トラスコ品番 493-5870 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼。真鍮。磁石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
679 税込747
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm) 100 呼称 MB45S 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット(マグネット付)
仮締め専用です。強力タイプです。
差込角(mm) 9.5 仕様 マグネット付
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
全長(mm) 55
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm) 60 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm) 9.5
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm) 65 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)